€ 5,12/ stukexcl. btw
€ 6,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | SS |
Type | ANSI 25-1 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 1/4" in |
Steek | 6.35 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 04C-1 |
ANSI referentie | 25-1 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Geschikt voor | RS25-SS-1 |