Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ISO 16B-2 steek 1" duplex

  • ERIKS:24200907
  • Fabrikant:8718472231328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,78/ stukexcl. btw

€ 17,88incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 16B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS16B-2