Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:24207651
  • Fabrikant:8718472231137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 16B-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS16B-1