Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ISO 12B-2 steek 3/4" duplex

  • ERIKS:24203546
  • Fabrikant:8718472230888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,53/ stukexcl. btw

€ 11,53incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 12B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
12B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS12B-2