Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ISO 10B-3 steek 5/8" triplex

  • ERIKS:24208558
  • Fabrikant:8718472230604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 10B-3
Type
Connecting link with spring clip
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
10B-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS10B-3