Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ISO 06B-2 steek 3/8" duplex

  • ERIKS:24210765
  • Fabrikant:8718472228434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
BS 06B-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
06B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RF06B-2