Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 12A-4 steek 3/4" quadruplex

  • ERIKS:12620410
  • Fabrikant:8718472260229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,26/ stukexcl. btw

€ 32,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 60-4
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Quadruplex
ISO referentie
12A-4
ANSI referentie
60-4
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS60-4