€ 21,84/ stukexcl. btw
€ 26,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | RS |
Type | ANSI 50-4 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 5/8 in |
Steek | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Quadruplex |
ISO referentie | 10A-4 |
ANSI referentie | 50-4 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS50-4 |