Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 10A-3 steek 5/8" triplex

  • ERIKS:12620394
  • Fabrikant:8718472001624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 50-3
Type
Connecting link with spring clip
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
10A-3
ANSI referentie
50-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS50-3