Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 10A-1 steek 5/8" simplex

  • ERIKS:24211825
  • Fabrikant:8718472063356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,36/ stukexcl. btw

€ 4,07incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 50-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
10A-1
ANSI referentie
50-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS50-1