Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 08A-4 steek 1/2" quadruplex

  • ERIKS:12620378
  • Fabrikant:8718472001389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,42/ stukexcl. btw

€ 24,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 40-4
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Quadruplex
ISO referentie
08A-4
ANSI referentie
40-4
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS40-4