Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 08A-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:24201665
  • Fabrikant:8718472063288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 40-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08A-2
ANSI referentie
40-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS40-2