Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 06C-4 steek 3/8" quadruplex

  • ERIKS:12620369
  • Fabrikant:8718472028249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 35-4
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Quadruplex
ISO referentie
06C-4
ANSI referentie
35-4
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS35-4