Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 06C-1 steek 3/8" simplex

  • ERIKS:24200565
  • Fabrikant:8718472063059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 35-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/8 in
Steek
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
06C-1
ANSI referentie
35-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS35-1