Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 04C-2 steek 1/4" duplex

  • ERIKS:12620359
  • Fabrikant:8718472027952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 25-2
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/4" in
Steek
6.35 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
04C-2
ANSI referentie
25-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS25-2