Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip RS Standard ANSI 04C-1 steek 1/4" simplex

  • ERIKS:24206778
  • Fabrikant:8718472027617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
RS
Type
ANSI 25-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
1/4 in
Steek
6.35 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
04C-1
ANSI referentie
25-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
RS25-1