Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Verbindingschakel met veerclip Neptune ISO 12B-1 steek 3/4" simplex

  • ERIKS:13218636
  • Fabrikant:8718472783087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BS N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in N.E.P. kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen.Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Neptune
Type
BS 12B-1
Type
Connecting link with spring clip
Steek
3/4 in
Steek
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Staal