€ 8,47/ stukexcl. btw
€ 10,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Type | ANSI 60-1 |
Type | Connecting link with spring clip |
Steek | 3/4 in |
Steek | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 12A-1 |
ANSI referentie | 60-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | RS60-LMD-1 |