€ 1.162,20/ per doosexcl. btw
€ 1.406,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Titan |
Type | BS 24B-1 |
Serie | Titan |
Type | BS 24B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/2" in |
ISO referentie | 24B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 33.4 mm |
Pendiameter | 14.63 mm |
Penlengte | 62 mm |
Plaatdikte binnen | 6 mm |
Plaatdikte buiten | 6 mm |
Breeklast | 160 N |
Gewicht | 7.45 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
€ 20,82/ stukexcl. btw
€ 25,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 66,60/ stukexcl. btw
€ 80,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026