Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Titan ISO RS20B-1 steek 1.1/4" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:14113976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De R&D-activiteiten van Tsubaki hebben geleid tot onze nieuwste ontwikkeling: TSUBAKI Titan.
Zelfs onder zware omstandigheden, die slijtage en verontreiniging door stof veroorzaken,
biedt deze ketting een lange levensduur.

Onze TSUBAKI Titan-ketting combineert de beste eigenschappen van onze GT4 Winner-ketting
met nieuwe en unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 765,60/ per doosexcl. btw

€ 926,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Titan
Type
BS 20B-1
Serie
Titan
Type
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4" in
ISO referentie
20B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
46.95 mm
Plaatdikte binnen
4.4 mm
Plaatdikte buiten
4.4 mm
Breeklast
95 N
Gewicht
3.85 kg/m
Uitvoering
Simplex
Gerelateerde producten

€ 13,92/ stukexcl. btw

€ 16,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 53,22/ stukexcl. btw

€ 64,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026