€ 347,17/ meterexcl. btw
€ 420,08incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 60-4 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 60-4 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 3/4" in |
ANSI referentie | 60-4 |
ISO referentie | 12A-4 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 12.7 mm |
Roldiameter | 11.91 mm |
Plaathoogte | 18.1 mm |
Pendiameter | 5.96 mm |
Plaatdikte binnen | 2.4 mm |
Plaatdikte buiten | 2.4 mm |
Breeklast | 161000 N |
Gewicht | 6.04 kg/m |
Uitvoering | Quadruplex |
Serie | Standaard Rollenketting |