€ 293,31/ meterexcl. btw
€ 354,91incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 50-4 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 50-4 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 5/8" in |
ANSI referentie | 50-4 |
ISO referentie | 10A-4 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 9.53 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 15 mm |
Pendiameter | 5.09 mm |
Plaatdikte binnen | 2 mm |
Plaatdikte buiten | 2 mm |
Breeklast | 114000 N |
Gewicht | 4.11 kg/m |
Uitvoering | Quadruplex |
Serie | Standaard Rollenketting |