€ 288,13/ meterexcl. btw
€ 348,64incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 40-4 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 40-4 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1/2" in |
ANSI referentie | 40-4 |
ISO referentie | 08A-4 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 7.95 mm |
Roldiameter | 7.92 mm |
Plaathoogte | 12 mm |
Pendiameter | 3.97 mm |
Plaatdikte binnen | 1.5 mm |
Plaatdikte buiten | 1.5 mm |
Breeklast | 70600 N |
Gewicht | 2.53 kg/m |
Uitvoering | Quadruplex |
Serie | Standaard Rollenketting |