€ 19,55/ meterexcl. btw
€ 23,66incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 38-1 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 38-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1/2" in |
ANSI referentie | 38-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 4.8 mm |
Roldiameter | 7.8 mm |
Plaathoogte | 9.8 mm |
Pendiameter | 3.63 mm |
Plaatdikte binnen | 1.1 mm |
Plaatdikte buiten | 1.1 mm |
Breeklast | 8100 N |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Standaard Rollenketting |