€ 209,20/ meterexcl. btw
€ 253,13incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 25-2 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 25-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1/4 in |
ANSI referentie | 25-2 |
ISO referentie | 04C-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 3.18 mm |
Roldiameter | 3.3 mm |
Plaathoogte | 5.84 mm |
Pendiameter | 2.31 mm |
Plaatdikte binnen | 0.74 mm |
Plaatdikte buiten | 0.74 mm |
Hartafstand rollen | 6.4 mm |
Breeklast | 7200 N |
Gewicht | 0.27 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Standaard Rollenketting |