€ 2.299,88/ meterexcl. btw
€ 2.782,85incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 240-2 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 240-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 3" in |
ANSI referentie | 240-2 |
ISO referentie | 48A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 47.63 mm |
Roldiameter | 47.63 mm |
Plaathoogte | 72.4 mm |
Pendiameter | 23.81 mm |
Plaatdikte binnen | 9.5 mm |
Plaatdikte buiten | 9.5 mm |
Hartafstand rollen | 87.8 mm |
Breeklast | 1100800 N |
Gewicht | 48.1 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Standaard Rollenketting |