€ 1.321,13/ meterexcl. btw
€ 1.598,57incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 200-2 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 200-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2.1/2" in |
ANSI referentie | 200-2 |
ISO referentie | 40A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 38.1 mm |
Roldiameter | 39.68 mm |
Plaathoogte | 60.3 mm |
Pendiameter | 19.85 mm |
Plaatdikte binnen | 8 mm |
Plaatdikte buiten | 8 mm |
Hartafstand rollen | 71.6 mm |
Breeklast | 763400 N |
Gewicht | 32.63 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Standaard Rollenketting |