Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting Standard G7 ANSI 200-1 steek 2.1/2" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12683933
  • Fabrikant:8718472781205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.
Opslaan in lijst

€ 661,09/ meterexcl. btw

€ 799,92incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
G7 Standard
Type
ANSI 200-1
Serie
G7 Standard
Type
ANSI 200-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
2.1/2" in
ANSI referentie
200-1
ISO referentie
40A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
38.1 mm
Roldiameter
39.68 mm
Plaathoogte
60.3 mm
Pendiameter
19.85 mm
Plaatdikte binnen
8 mm
Plaatdikte buiten
8 mm
Breeklast
381700 N
Gewicht
16.49 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Standaard Rollenketting