€ 1.635,82/ meterexcl. btw
€ 1.979,34incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 180-3 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 180-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2.1/4" in |
ANSI referentie | 180-3 |
ISO referentie | 36A-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 35.72 mm |
Roldiameter | 35.71 mm |
Plaathoogte | 54.2 mm |
Pendiameter | 17.46 mm |
Plaatdikte binnen | 7.15 mm |
Plaatdikte buiten | 7.15 mm |
Hartafstand rollen | 65.8 mm |
Breeklast | 1010000 N |
Gewicht | 38.22 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Standaard Rollenketting |