€ 745,61/ meterexcl. btw
€ 902,19incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 160-2 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 160-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2" in |
ANSI referentie | 160-2 |
ISO referentie | 32A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 31.75 mm |
Roldiameter | 28.58 mm |
Plaathoogte | 48.2 mm |
Pendiameter | 14.29 mm |
Plaatdikte binnen | 6.4 mm |
Plaatdikte buiten | 6.4 mm |
Hartafstand rollen | 58.5 mm |
Breeklast | 489200 N |
Gewicht | 20.04 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Standaard Rollenketting |