€ 310,46/ meterexcl. btw
€ 375,66incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 160-1 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 160-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2" in |
ANSI referentie | 160-1 |
ISO referentie | 32A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 31.75 mm |
Roldiameter | 28.58 mm |
Plaathoogte | 48.2 mm |
Pendiameter | 14.29 mm |
Plaatdikte binnen | 6.4 mm |
Plaatdikte buiten | 6.4 mm |
Breeklast | 244600 N |
Gewicht | 10.1 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Standaard Rollenketting |