€ 619,89/ meterexcl. btw
€ 750,07incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 140-2 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 140-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1.3/4" in |
ANSI referentie | 140-2 |
ISO referentie | 28A-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 42.2 mm |
Pendiameter | 12.71 mm |
Plaatdikte binnen | 5.6 mm |
Plaatdikte buiten | 5.6 mm |
Hartafstand rollen | 48.9 mm |
Breeklast | 371800 N |
Gewicht | 14.83 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Standaard Rollenketting |