€ 775,48/ meterexcl. btw
€ 938,33incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 120-3 |
Serie | G7 Standard |
Type | ANSI 120-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1.1/2" in |
ANSI referentie | 120-3 |
ISO referentie | 24A-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 22.23 mm |
Plaathoogte | 36.2 mm |
Pendiameter | 11.11 mm |
Plaatdikte binnen | 4.8 mm |
Plaatdikte buiten | 4.8 mm |
Hartafstand rollen | 45.4 mm |
Breeklast | 444000 N |
Gewicht | 17.53 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Standaard Rollenketting |