Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ISO 20B-1 steek 1.1/4" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12683890
  • Fabrikant:8718472017311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Opslaan in lijst

€ 1.156,65/ meterexcl. btw

€ 1.399,55incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
BS 20B-1
Serie
Stainless Steel
Type
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4" in
ISO referentie
20B-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
48.4 mm
Plaatdikte binnen
4.5 mm
Plaatdikte buiten
4.5 mm
Breeklast
2950 N
Gewicht
3.85 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)