Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ISO 16B-2 steek 1" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12683895
  • Fabrikant:8718472017199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Opslaan in lijst

€ 431,20/ meterexcl. btw

€ 521,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
BS 16B-2
Serie
Stainless Steel
Type
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
21 mm
Pendiameter
8.28 mm
Penlengte
75.5 mm
Plaatdikte binnen
4 mm
Plaatdikte buiten
4 mm
Hartafstand rollen
31.88 mm
Breeklast
4200 N
Gewicht
5.4 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)