€ 140,75/ meterexcl. btw
€ 170,31incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 16B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1" in |
ISO referentie | 16B-1 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 17.02 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 21 mm |
Pendiameter | 8.28 mm |
Penlengte | 43.7 mm |
Plaatdikte binnen | 4 mm |
Plaatdikte buiten | 4 mm |
Gewicht | 2.7 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |