€ 370,70/ meterexcl. btw
€ 448,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 12B-3 |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 12B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 3/4" in |
ISO referentie | 12B-3 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 11.68 mm |
Roldiameter | 12.07 mm |
Plaathoogte | 16.1 mm |
Pendiameter | 5.72 mm |
Penlengte | 65.6 mm |
Plaatdikte binnen | 1.8 mm |
Plaatdikte buiten | 1.8 mm |
Hartafstand rollen | 19.46 mm |
Breeklast | 2670 N |
Gewicht | 3.8 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |