Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ISO 10B-3 steek 5/8" triplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12683897
  • Fabrikant:8718472016376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Opslaan in lijst

€ 358,05/ meterexcl. btw

€ 433,24incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
BS 10B-3
Serie
Stainless Steel
Type
BS 10B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-3
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.7 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
56 mm
Plaatdikte binnen
1.5 mm
Plaatdikte buiten
1.5 mm
Hartafstand rollen
16.59 mm
Breeklast
2010 N
Gewicht
2.8 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)