€ 245,03/ meterexcl. btw
€ 296,49incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 10B-2 |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 10B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 5/8" in |
ISO referentie | 10B-2 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 9.65 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 14.7 mm |
Pendiameter | 5.08 mm |
Penlengte | 39.4 mm |
Plaatdikte binnen | 1.5 mm |
Plaatdikte buiten | 1.5 mm |
Hartafstand rollen | 16.59 mm |
Breeklast | 1340 N |
Gewicht | 1.85 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |