€ 299,75/ meterexcl. btw
€ 362,70incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 08B-3 |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 08B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1/2" in |
ISO referentie | 08B-3 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 7.75 mm |
Roldiameter | 8.51 mm |
Plaathoogte | 11.8 mm |
Pendiameter | 4.45 mm |
Penlengte | 48.6 mm |
Plaatdikte binnen | 1.5 mm |
Plaatdikte buiten | 1.5 mm |
Hartafstand rollen | 13.92 mm |
Breeklast | 1500 N |
Gewicht | 2 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |