Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ANSI 80-1 steek 1" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:24205673
  • Fabrikant:8718472006568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 296,72/ meterexcl. btw

€ 359,03incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 80-1
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
15.88 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
24.1 mm
Pendiameter
7.94 mm
Penlengte
39 mm
Plaatdikte binnen
3.2 mm
Plaatdikte buiten
3.2 mm
Breeklast
1770 N
Gewicht
2.66 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)