Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ANSI 60-2 steek 3/4" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12683983
  • Fabrikant:6962231874109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 361,90/ meterexcl. btw

€ 437,90incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 60-2
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 60-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-2
ISO referentie
12A-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
12.7 mm
Roldiameter
11.91 mm
Plaathoogte
18.1 mm
Pendiameter
5.96 mm
Penlengte
52.6 mm
Plaatdikte binnen
2.4 mm
Plaatdikte buiten
2.4 mm
Hartafstand rollen
22.8 mm
Breeklast
2060 N
Gewicht
3.04 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)