Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ANSI 50-2 steek 5/8" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12683972
  • Fabrikant:8718472006155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 260,15/ meterexcl. btw

€ 314,78incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 50-2
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-2
ISO referentie
10A-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
9.53 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
15 mm
Pendiameter
5.09 mm
Penlengte
41.8 mm
Plaatdikte binnen
2 mm
Plaatdikte buiten
2 mm
Hartafstand rollen
18.1 mm
Breeklast
1370 N
Gewicht
2.07 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)