€ 122,65/ meterexcl. btw
€ 148,41incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 50-1 |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 50-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 5/8" in |
ANSI referentie | 50-1 |
ISO referentie | 10A-1 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 9.53 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 15 mm |
Pendiameter | 5.09 mm |
Penlengte | 23.9 mm |
Plaatdikte binnen | 2 mm |
Plaatdikte buiten | 2 mm |
Breeklast | 690 N |
Gewicht | 1.04 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |