Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ANSI 40-2 steek 1/2" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12683971
  • Fabrikant:6962231873508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,90/ meterexcl. btw

€ 251,56incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-2
ISO referentie
08A-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
7.95 mm
Roldiameter
7.92 mm
Plaathoogte
12 mm
Pendiameter
3.97 mm
Penlengte
33.5 mm
Plaatdikte binnen
1.5 mm
Plaatdikte buiten
1.5 mm
Hartafstand rollen
14.4 mm
Breeklast
880 N
Gewicht
1.27 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)