Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ANSI 35-2 steek 3/8" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12683970
  • Fabrikant:6962231872402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,95/ meterexcl. btw

€ 205,64incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 35-2
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 35-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/8" in
ANSI referentie
35-2
ISO referentie
06C-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
4.78 mm
Roldiameter
5.08 mm
Plaathoogte
9 mm
Pendiameter
3.59 mm
Penlengte
24.6 mm
Plaatdikte binnen
1.25 mm
Plaatdikte buiten
1.25 mm
Hartafstand rollen
10.1 mm
Breeklast
520 N
Gewicht
0.69 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)