€ 101,20/ meterexcl. btw
€ 122,45incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 25-1 |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 25-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1/4 in |
ANSI referentie | 25-1 |
ISO referentie | 04C-1 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 3.18 mm |
Roldiameter | 3.3 mm |
Plaathoogte | 5.84 mm |
Pendiameter | 2.31 mm |
Plaatdikte binnen | 0.75 mm |
Plaatdikte buiten | 0.75 mm |
Breeklast | 120 N |
Gewicht | 0.14 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |