€ 215,88/ meterexcl. btw
€ 261,21incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TSUBAKI |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 11-1 |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 11-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
ANSI referentie | 11-1 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 1.83 mm |
Roldiameter | 2.285 mm |
Plaathoogte | 3.5 mm |
Pendiameter | 1.57 mm |
Plaatdikte binnen | 0.38 mm |
Plaatdikte buiten | 0.38 mm |
Breeklast | 50 N |
Gewicht | 0.052 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |