Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting RVS ANSI 100-1 steek 1.1/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12683969
  • Fabrikant:8718472006742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 776,05/ meterexcl. btw

€ 939,02incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 100-1
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 100-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/4" in
ANSI referentie
100-1
ISO referentie
20A-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
19.05 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
30.1 mm
Pendiameter
9.54 mm
Penlengte
45.7 mm
Plaatdikte binnen
4 mm
Plaatdikte buiten
4 mm
Breeklast
2550 N
Gewicht
4.01 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)