Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Rollenketting PC-serie ISO 10B-1 steek 5/8" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:24202518
  • Fabrikant:8718472248845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki PC-kettingen vormen een schoner en duurzamer alternatief voor roesvast stalen kettingen intoepassingen waar corrosie en gebrek aan smering totproblemen leiden. Technisch kunststof-combinatiekettingen (PC-kettingen) zijn voorzien van roestvast stalen buitenplaten en pennen voor extra sterkte en binnenschakels van een speciaal technisch kunststof voor een lichtgewicht product met een extra lange levensduur zonder smering van buitenaf. En omdat kunststof kettingen veel lichter zijn dan roestvast stalen kettingen, levert dat bovendien een aanzienlijke geluidsreductie op.
Opslaan in lijst

€ 79,80/ meterexcl. btw

€ 96,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TSUBAKI
Serie
PC
Type
BS 10B-1
Serie
PC
Type
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-1
Materiaal
Staal/kunststof
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.7 mm
Pendiameter
5.08 mm
Plaatdikte binnen
1.5 mm
Plaatdikte buiten
1.5 mm
Gewicht
0.51 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
PC